0167349040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:NJ2211-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376537
Produttore:0167349040030
EAN:4012801176828
0167349040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-TVP2-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167349040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2211-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso812 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,08 IVA esclusa
/ Unità
62,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore