0167353310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2306-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377070
Produttore:0167353310000
EAN:4012801020954
0167353310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2306-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2306-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
35,90 IVA esclusa
/ Unità
43,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore