0001686020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024838-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024838-A
Rubix:160000000404899
Produttore:0001686020000
EAN:4054365554926
0001686020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024838-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001686020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024838-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto libero, 0 nervature sull'anello esterno (liscio), 3 nervature sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso5450 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1030 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Codice doganale84825000
1020,44 IVA esclusa
/ Unità
1244,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione