0876553730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1019-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N1019-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973527
Produttore:0876553730000
EAN:4054369487886
0876553730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1019-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0876553730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1019-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
440,72 IVA esclusa
/ Unità
537,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore