0190048180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU224-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376132
Produttore:0190048180030
EAN:4012801234085
0190048180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190048180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso5780 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
213,74 IVA esclusa
/ Unità
260,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione