0190082870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2210-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2210-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379345
Produttore:0190082870030
EAN:4012801179539
0190082870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2210-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190082870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2210-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso620 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
Codice doganale84825000
€ 97,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione