0015143340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045013-PP
Rubix:160000000405043
Produttore:0015143340000
EAN:4054369074796
0015143340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015143340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP


I cuscinetti a rulli cilindrici sono progettati per applicazioni con elevati carichi radiali e alte velocità di rotazione. Sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni e varianti e offrono elevata rigidità, basso attrito e lunga durata. A seconda delle spalle presenti sull'anello interno e sull'anello esterno, possono sopportare carichi assiali limitati oppure consentire lo spostamento dell'albero.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x100x100 mm
Peso1330 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r215000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
178,60 IVA esclusa
/ Unità
217,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore