0001236330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024916-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024916-A
Rubix:160000000404928
Produttore:0001236330000
EAN:4047643175005


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0001236330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024916-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 843 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 2090 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 206000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 112000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione