0167360280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ305-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ305-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376774
Produttore:0167360280030
EAN:4012801019408
0167360280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ305-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167360280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ305-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso249 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Codice doganale84825000
€ 22,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore