0192296230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ406-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ406-XL-M1
Rubix:160000000377217
Produttore:0192296230000
EAN:4012801177115
0192296230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ406-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192296230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ406-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso872 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr84000 N
87,55 IVA esclusa
/ Unità
106,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione