0390262640030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU409-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU409-XL-M1-C3
Rubix:160000000377190
Produttore:0390262640030
EAN:4026677432988
0390262640030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU409-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390262640030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU409-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1820 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Codice doganale84825000
158,98 IVA esclusa
/ Unità
193,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione