0167376010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376035
Produttore:0167376010030
EAN:4012801019484
0167376010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
18,55 IVA esclusa
/ Unità
22,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore