0192527300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NUP2208-E-XL-M1
Rubix:999201229089971
Produttore:0192527300000
EAN:4012801388474
0192527300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192527300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso565 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84825000
79,65 IVA esclusa
/ Unità
97,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione