0011294490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183018-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183018-A
Rubix:160000000405090
Produttore:0011294490000
EAN:4054364123024
0011294490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183018-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011294490000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183018-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x140x140 mm
Peso1950 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2240 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr205000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
258,92 IVA esclusa
/ Unità
315,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione