0867012740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1008-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N1008-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973505
Produttore:0867012740000
EAN:4054369087314
0867012740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1008-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0867012740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1008-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
231,32 IVA esclusa
/ Unità
282,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione