0167347930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2208-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376521
Produttore:0167347930030
EAN:4012801020862
0167347930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2208-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167347930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2208-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso502 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84825000
€ 36,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione