0167378730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376074
Produttore:0167378730030
EAN:4012801179393
0167378730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167378730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1010 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Codice doganale84825000
€ 57,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione