0190085200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU306-E-XL-M1
Rubix:160000000380178
Produttore:0190085200000
EAN:4012801398992
0190085200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190085200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso410 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84825000
50,88 IVA esclusa
/ Unità
62,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione