0167340680030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376910
Produttore:0167340680030
EAN:4012801404068
0167340680030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167340680030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2220 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84825000
110,94 IVA esclusa
/ Unità
135,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione