0167384890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2217-E-XL-M1
Rubix:160000000376453
Produttore:0167384890000
EAN:4012801233736
0167384890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167384890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2730 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Codice doganale84825000
196,28 IVA esclusa
/ Unità
239,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore