0192174980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N216-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N216-E-XL-M1
Rubix:160000000380210
Produttore:0192174980000
EAN:4012801403016
0192174980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N216-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192174980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N216-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1689 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r167000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Codice doganale84825000
177,95 IVA esclusa
/ Unità
217,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione