0859308730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04200-D-PP

Cuscinetto a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:SL04200-PP
INA:SL04200-D-PP
Rubix:170000000525519
Produttore:0859308730000
EAN:4054364779887
0859308730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04200-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0859308730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04200-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12400 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Codice doganale84825000
€ 1642,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2003,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione