0167407000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP204-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376347
Produttore:0167407000000
EAN:4012801018289
0167407000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP204-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP204-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
21,94 IVA esclusa
/ Unità
26,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione