0192526250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2204-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376590
Produttore:0192526250000
EAN:4012801180160
0192526250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2204-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192526250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2204-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso154 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
24,88 IVA esclusa
/ Unità
30,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore