0167380800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU219-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376110
Produttore:0167380800000
EAN:4012801233378
0167380800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167380800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2880 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
120,73 IVA esclusa
/ Unità
147,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore