0799437130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU334-E-TB-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU334-E-TB-M1-C3
Rubix:170000000517045
Produttore:0799437130030
EAN:4054366890245
0799437130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU334-E-TB-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0799437130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU334-E-TB-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38300 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1610 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr960000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1822,46 IVA esclusa
/ Unità
2223,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione