0192274340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ244-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ244-E-M1
Rubix:160000000376289
Produttore:0192274340000
EAN:4012801334068
0192274340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ244-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192274340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ244-E-M1


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso38800 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2182,79 IVA esclusa
/ Unità
2663,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione