0167360870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376776
Produttore:0167360870000
EAN:4012801021029
0167360870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167360870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso376 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
28,27 IVA esclusa
/ Unità
34,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore