0167392130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2314-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2314-E-XL-M1
Rubix:160000000377007
Produttore:0167392130000
EAN:4012801234443
0167392130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2314-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167392130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2314-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x150x150 mm
Peso4360 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
Codice doganale84825000
€ 271,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore