0190081470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU219-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376112
Produttore:0190081470030
EAN:4012801233361
0190081470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190081470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso3216 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Codice doganale84825000
221,57 IVA esclusa
/ Unità
270,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione