0192263300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ2320-E-XL-M1
Rubix:160000000377135
Produttore:0192263300000
EAN:4012801382762


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 0192263300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 13500 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 720000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 680000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 668,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 815,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione