0501699390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182212-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182212-A-XL
Rubix:160000000404971
Produttore:0501699390000
EAN:4012802253467
0501699390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182212-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501699390000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182212-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x110x110 mm
Peso1170 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r176000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr169000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
195,65 IVA esclusa
/ Unità
238,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione