0192315980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3048-AS-K-M-SP

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3048-AS-K-M-SP
Rubix:160000000377354
Produttore:0192315980000
EAN:4012801336413
0192315980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3048-AS-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192315980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3048-AS-K-M-SP


Set di serraggio TOLLOK
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NN30..-AS-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Punti di forza




∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31000 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza92 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r1580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr840000 N
Codice doganale84825000
5461,41 IVA esclusa
/ Unità
6662,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione