0547121490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192344-TB-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192344-TB-BR-C3
Rubix:999210326081371
Produttore:0547121490030
EAN:4054366744104
0547121490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192344-TB-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0547121490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192344-TB-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109200 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza145 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento520 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2650000 N
Codice doganale84825000
11.423,19 IVA esclusa
/ Unità
13.936,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione