0167398840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU310-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU310-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376652
Produttore:0167398840000
EAN:4012801179881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0167398840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU310-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 114000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 131000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore