0508885790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182918-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182918-B-XL-C3
Rubix:170000000525119
Produttore:0508885790030
EAN:4047643203265
0508885790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182918-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508885790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182918-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x125x125 mm
Peso835 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r169000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Codice doganale84825000
237,38 IVA esclusa
/ Unità
289,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione