0535336740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192332-TB-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL192332-TB-BR-C3
Rubix:999210326081356
Produttore:0535336740030
EAN:4047643202541
0535336740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192332-TB-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0535336740030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192332-TB-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23, bearing play larger than normal.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42100 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza114 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
4263,06 IVA esclusa
/ Unità
5200,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione