0167412770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377169
Produttore:0167412770000
EAN:4012801236652
0167412770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2312-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2880 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
140,97 IVA esclusa
/ Unità
171,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione