0167392560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2316-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2316-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377015
Produttore:0167392560000
EAN:4012801234535
0167392560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2316-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167392560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2316-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5890 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
199,76 IVA esclusa
/ Unità
243,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione