0167395900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU244-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU244-E-M1
Rubix:160000000379540
Produttore:0167395900000
EAN:4012801234788
0167395900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU244-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167395900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU244-E-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso38200 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1849,02 IVA esclusa
/ Unità
2255,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore