0001214100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014922-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014922-A
Rubix:160000000404911
Produttore:0001214100000
EAN:4012802417791
0001214100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014922-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001214100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014922-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x150x150 mm
Peso2140 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
323,10 IVA esclusa
/ Unità
394,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione