0192254900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377099
Produttore:0192254900000
EAN:4012801228770
0192254900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192254900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2312-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2830 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
110,94 IVA esclusa
/ Unità
135,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore