0893677820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045028-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045028-D-PP
Rubix:170000000706524
Produttore:0893677820000
EAN:4054369709933
0893677820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045028-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893677820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045028-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
969,28 IVA esclusa
/ Unità
1182,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione