0001211850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014916-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL014916-A-C3
Rubix:170000000523442
Produttore:0001211850030
EAN:4012802699142
0001211850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014916-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0001211850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014916-A-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49

Informazioni tecniche


Attributi
Peso859 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2090 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r206000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
Codice doganale84825000
188,47 IVA esclusa
/ Unità
229,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione