0167338350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N216-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N216-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376327
Produttore:0167338350030
EAN:4012801403023
0167338350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N216-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N216-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1510 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
Codice doganale84825000
140,02 IVA esclusa
/ Unità
170,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione