0167409550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2210-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376600
Produttore:0167409550030
EAN:4012801180221
0167409550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2210-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2210-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso590 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
Codice doganale84825000
49,00 IVA esclusa
/ Unità
59,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione