0001235520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024914-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024914-A
Rubix:160000000404927
Produttore:0001235520000
EAN:4012802369397


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0001235520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024914-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 750 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 2330 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 185000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 106000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione