0017089880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05020-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL05020-E
Rubix:999210330085501
Produttore:0017089880000
EAN:4012802071719
0017089880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05020-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017089880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05020-E


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
1262,37 IVA esclusa
/ Unità
1540,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione