0167394000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2328-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379535
Produttore:0167394000030
EAN:4012801234672
0167394000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167394000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2328-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x300x300 mm
Peso36016 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1792,75 IVA esclusa
/ Unità
2187,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione