0167345300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ213-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376217
Produttore:0167345300030
EAN:4012801176699
0167345300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ213-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167345300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ213-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1035 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Codice doganale84825000
59,90 IVA esclusa
/ Unità
73,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione